Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Mekanisme ini mengatur intensitas output cahaya berdasarkan deteksi aktivitas fisik di sekitarnya. Teknologi pada IRIS Pulse system Solar Light secara cerdas meredupkan lampu ke mode hemat daya saat area kosong, memastikan cadangan energi baterai cukup untuk menerangi area semalaman penuh meskipun kondisi cuaca mendung.
Armatur harus memiliki sertifikasi IP (Ingress Protection) tinggi, minimal IP65, serta material anti-korosi. Philips Solar Bollard menggunakan konstruksi yang tahan terhadap debu industri dan paparan sinar UV intens, mencegah lensa menguning atau rumah lampu getas yang dapat menurunkan performa pencahayaan seiring waktu.
Tipe ini memancarkan cahaya menyebar 360 derajat atau terarah ke bawah (downlight) untuk menerangi jalur pejalan kaki tanpa menyebabkan silau (glare). Philips Solar Bollard dan Spectra Crescent Single/Dual Emission adalah representasi ideal kategori ini, memberikan panduan visual yang jelas di sepanjang trotoar taman kantor atau area hotel. Desain dual emission memungkinkan pencahayaan dua sisi untuk area median jalan.
Digunakan untuk menonjolkan fitur arsitektur atau vegetasi (uplighting). Philips Solar Spot memiliki reflektor yang memfokuskan berkas cahaya (beam angle sempit) untuk menciptakan efek dramatis pada pepohonan atau patung. Fleksibilitas engsel leher memungkinkan teknisi mengarahkan cahaya secara presisi.
Dipasang pada struktur vertikal atau permukaan datar. Philips Solar Wall dirancang untuk dipasang pada dinding pembatas atau fasad bangunan guna memberikan pencahayaan perimeter. Sementara Philips Solar Deck memiliki profil pipih untuk dipasang pada anak tangga atau dek kayu, memberikan step lighting untuk keselamatan pijakan.
Varian ini lebih tinggi dari bollard standar namun lebih rendah dari lampu jalan PJU. Philips Solar Pathway Light atau IRIS OHYAMA Pulse Solar Light memberikan cakupan area (coverage) yang lebih luas untuk area terbuka seperti plaza atau taman bermain.
Perangkat luar ruang wajib memiliki rating minimal IP65 (tahan debu total dan semprotan air tekanan rendah) atau IP67 (tahan perendaman sementara). Penggunaan unit dengan rating rendah akan menyebabkan kegagalan sistem akibat infiltrasi air hujan atau embun ke dalam sirkuit elektronik.
Pada unit tenaga surya seperti IRIS OHYAMA Pulsed Solar Light, perhatikan jenis panel (monokristalin lebih efisien daripada polikristalin) dan kapasitas baterai. Sistem manajemen daya yang cerdas diperlukan untuk meredupkan cahaya secara otomatis saat baterai lemah guna memperpanjang durasi operasional hingga pagi hari.
Untuk proyek di area pesisir, material Stainless Steel grade 316 atau aluminium dengan pelapis marine-grade powder coating adalah mandat mutlak. Material plastik standar akan mengalami degradasi warna dan keretakan struktural akibat paparan garam dan UV ekstrem.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami